Startseite

DIETZEL - DIE077202 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 200 mm, - 077202

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077202 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 200 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104892

Artikelnummer

DIE077202

Herstellernummer

077202

Hersteller

DIE

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoffgüte:

sonstige

RADR 20S Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel senzimierverzinkt B= 0,2m