Startseite

DIETZEL - DIE077121 Sprosse, leicht, 293x40 mm, inkl. 2x SES - 077121

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077121 Sprosse, leicht, 293x40 mm, inkl. 2x SES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 293 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918099037

Artikelnummer

DIE077121

Herstellernummer

077121

Hersteller

DIE

Breite:

293 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STLS 03F Sprosse leicht tauchfeuerverzinkt B= 0,293m