Startseite

DIETZEL - DIE076997 Gitterbahnverbinder, doppel, 41x18 mm, i - 076997

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE076997 Gitterbahnverbinder, doppel, 41x18 mm, i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918071910

Artikelnummer

DIE076997

Herstellernummer

076997

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

41 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...4.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

GVD 30F Gitterbahn-Verbinder tauchfeuerverzinkt