Dietzel - DIE076905 Steckdosenvert.,Vollgummigeh,32A,1xCEE5x
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A - 2x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4
Absicherung - sonstige
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Packung
1 ST
EAN
2000001782750
Artikelnummer
DIE076905
Herstellernummer
076905
Hersteller
DIE
CEE-Steckdose - 16 A
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A
2x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
4
Absicherung
sonstige
FI-Schutzschalter
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit
Anbaustecker
Art des Netzanschlusses
CEE 32 A
Handhabung
tragbar
Schutzart (IP)
IP44
Militärausführung
nein
Farbe
rot
Höhe
287.5 mm
Breite
306 mm
Tiefe
230 mm
Steckdosenverteiler im Vollgummigehäuse 32A 1xCEE5x16 2xCEE5x32A 4xSchuko16A 1xFI40/,04 CEE-Steckdose - 16 A:1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A:2x32A5p400V, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:4, Absicherung:sonstige, FI-Schutzschalter:FI mit IFN 0,03 A (Standard), Werkstoff des Gehäuses:Gummi, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:Anbaustecker, Art des Netzanschlusses:CEE 32 A, Handhabung:tragbar, Schutzart (IP):IP44, Farbe:rot, Höhe:287,5 mm, Breite:306 mm, Tiefe:230 mm