Startseite

DIETZEL - DIE065716 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 300x - 065716

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE065716 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 300x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004250942

Artikelnummer

DIE065716

Herstellernummer

065716

Hersteller

DIE

Bestückung:ohne, Form:rechteckig, Montageart:universal, Länge:300 mm, Breite:200 mm, Tiefe:125 mm, Art der Gehäusedurchführung:ohne, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß, Schutzart (IP):IP65, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne