DIETZEL - DIE065626 Gitterbahn, U-fArmig, 100x103x3000 mm, - 065626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 103 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9167 mm²
Packung
1 M
EAN
4040918072191
Artikelnummer
DIE065626
Herstellernummer
065626
Hersteller
DIE
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
103 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9167 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


