DIETZEL - DIE065568 Rinnenendblech, 290x50 mm, inkl. 2x KLR - 065568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 290 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918083166
Artikelnummer
DIE065568
Herstellernummer
065568
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
290 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
REB 30F Rinnenendblech tauchfeuerverzinkt L= 50mm B= 0,29m


