DIETZEL - DIE065567 Rinnenendblech, 190x50 mm, inkl. 2x KLR - 065567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 190 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918083142
Artikelnummer
DIE065567
Herstellernummer
065567
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
REB 20F Rinnenendblech tauchfeuerverzinkt L= 50mm B= 0,19m


