Startseite

DIETZEL - DIE065563 Rinnenbogendeckel, 90A^, 200 mm, tauchfe - 065563

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE065563 Rinnenbogendeckel, 90A^, 200 mm, tauchfe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918084712

Artikelnummer

DIE065563

Herstellernummer

065563

Hersteller

DIE

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

RBD 20F Rinnen-Bogen-Deckel tauchfeuerverzinkt B= 0,2m