Startseite

DIETZEL - DIE065473 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22 - 065473

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE065473 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 26 mm

  • Schlitzbreite - 22 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918079121

Artikelnummer

DIE065473

Herstellernummer

065473

Hersteller

DIE

Länge:

6000 mm

Breite:

48 mm

Höhe:

26 mm

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

A 4-60B Ankerschiene ungel. L= 6m