Startseite

DIETZEL - DIE064854 PE-EndtA1/4lle, A˜ 63 mm, hellgrau - 064854

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064854 PE-EndtA1/4lle, A˜ 63 mm, hellgrau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579648547

Artikelnummer

DIE064854

Herstellernummer

064854

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

63 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:63 mm, Farbe:grau