DIETZEL - DIE064852 PE-EndtA1/4lle, A 40 mm, hellgrau - 064852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
9002579648523
Artikelnummer
DIE064852
Herstellernummer
064852
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


