Startseite

DIETZEL - DIE064616 FirstbA1/4gel, 190-400 mm, A˜ 8 mm, mit - 064616

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064616 FirstbA1/4gel, 190-400 mm, A˜ 8 mm, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Anwendung - First/Grat

  • Montageart - spannbar

  • Spannbereich - 190...400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579646161

Artikelnummer

DIE064616

Herstellernummer

064616

Hersteller

DIE

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Anwendung:

First/Grat

Montageart:

spannbar

Spannbereich:

190...400 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

25 mm

Firstbügel mit Spannhalter, 190-400 mm,Niro