Startseite

DIETZEL - DIE064524 Erdungsrohrschelle, 2 1/2'', M6 Schraube - 064524

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064524 Erdungsrohrschelle, 2 1/2'', M6 Schraube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579645249

Artikelnummer

DIE064524

Herstellernummer

064524

Hersteller

DIE

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

2 1/2 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Erdungsrohrschelle m.Schraube M6,2/1/2 ,gv,dm=76,1mm