Startseite

DIETZEL - DIE064523 Erdungsrohrschelle, 2'', M6 Schraube, ga - 064523

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064523 Erdungsrohrschelle, 2'', M6 Schraube, ga

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579645232

Artikelnummer

DIE064523

Herstellernummer

064523

Hersteller

DIE

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

2 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Erdungsrohrschelle m.Schraube M6,2 ,gv,dm=60,3mm