Startseite

DIETZEL - DIE064522 Erdungsrohrschelle, 1 1/2'', M6 Schraube - 064522

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064522 Erdungsrohrschelle, 1 1/2'', M6 Schraube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579645225

Artikelnummer

DIE064522

Herstellernummer

064522

Hersteller

DIE

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/2 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Erdungsrohrschelle m.Schraube M6,6/4 ,gv,dm=48,5mm