Startseite

DIETZEL - DIE064520 Erdungsrohrschelle, 1'', M6 Schraube, ga

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064520 Erdungsrohrschelle, 1'', M6 Schraube, ga

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579645201

Artikelnummer

DIE064520

Herstellernummer

064520

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Erdungsrohrschelle m.Schraube M6,1 ,gv,dm=33,7mm