Startseite

DIETZEL - DIE064487 Erdungsbandrohrschelle, 1/8 - 1 1/2'', 1

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064487 Erdungsbandrohrschelle, 1/8 - 1 1/2'', 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579644877

Artikelnummer

DIE064487

Herstellernummer

064487

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Erdungsbandrohrschelle,1/8 - 1 1/2 , galSn, 16mm2