DIETZEL - DIE064481 Erdungsbandeisen, 30x3,5 mm, Niro V4A, 1 - 064481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Stärke - 3.5 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 Kilogramm
EAN
9002579644815
Artikelnummer
DIE064481
Herstellernummer
064481
Hersteller
DIE
Breite:
30 mm
Stärke:
3.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Erdungsbandeisen,30x3,5mm,Niro,V4a,1kg=1,20m


