DIETZEL - DIE064480 Erdungsrohrschelle, 1 1/2'', M6 Schraube - 064480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - nein
Explosionsgeschützt - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579644808
Artikelnummer
DIE064480
Herstellernummer
064480
Hersteller
DIE
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Erdungsrohrschelle m.Schraube M6,6/4 Cu,dm=48,5mm


