Startseite

DIETZEL - DIE064479 Erdungsrohrschelle, 1 1/4'', M6 Schraube - 064479

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064479 Erdungsrohrschelle, 1 1/4'', M6 Schraube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579644792

Artikelnummer

DIE064479

Herstellernummer

064479

Hersteller

DIE

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Erdungsrohrschelle m.Schraube M6,5/4 Cu,dm=42,4mm