Startseite

DIETZEL - DIE064478 Erdungsrohrschelle, 1'', M6 Schraube, Ku - 064478

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064478 Erdungsrohrschelle, 1'', M6 Schraube, Ku

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579644785

Artikelnummer

DIE064478

Herstellernummer

064478

Hersteller

DIE

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 Zoll

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Erdungsrohrschelle m.Schraube M6,1 Cu,dm=33,7mm