Startseite

DIETZEL - DIE064477 Erdungsrohrschelle, 3/4'', M6 Schraube, - 064477

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064477 Erdungsrohrschelle, 3/4'', M6 Schraube,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579644778

Artikelnummer

DIE064477

Herstellernummer

064477

Hersteller

DIE

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/4 Zoll

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Erdungsrohrschelle m.Schraube M6,3/4 Cu,dm=26,9mm