DIETZEL - DIE064476 Erdungsrohrschelle, 1/2'', M6 Schraube,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/2 Zoll
Zweimetallverbinder - nein
Explosionsgeschützt - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579644761
Artikelnummer
DIE064476
Herstellernummer
064476
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Erdungsrohrschelle m.Schraube M6,1/2 Cu,dm=21,3mm