Startseite

DIETZEL - DIE064473 Erdungsrohrschelle, 1/8'', M5 Schraube,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064473 Erdungsrohrschelle, 1/8'', M5 Schraube,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579644730

Artikelnummer

DIE064473

Herstellernummer

064473

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Erdungsrohrschelle m.Schraube M5,1/8 Cu,dm=10mm