Startseite

DIETZEL - DIE064321 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, Winkel - 064321

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064321 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 40...44 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 40

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579643214

Artikelnummer

DIE064321

Herstellernummer

064321

Hersteller

DIE

Spannbereich:

40...44 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

40

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

Montageart:

Winkelprofil

Halogenfrei:

ja

Kabelschelle, Ausführung S, Edelstahl, D 40-44mm