Startseite

DIETZEL - DIE064051 Tiefenerder, A˜ 20 mm, 1000 mm, Niro V4A - 064051

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064051 Tiefenerder, A˜ 20 mm, 1000 mm, Niro V4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579640510

Artikelnummer

DIE064051

Herstellernummer

064051

Hersteller

DIE

Ausführung:

sonstige

Länge:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:sonstige, Länge:1000 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:unbehandelt