Startseite

DIETZEL - DIE064011 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A˜ 10 mm, 8 m

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064011 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A˜ 10 mm, 8 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073952

Artikelnummer

DIE064011

Herstellernummer

064011

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

AM18 M10E4 Ankermutter Edelstahl (V4A)