Startseite

DIETZEL - DIE063974 Klemmschuh, mit 2 Schrauben M8, 4-10 mm, - 063974

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE063974 Klemmschuh, mit 2 Schrauben M8, 4-10 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Klemmschuh

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 10...10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Befestigungsloch - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579639743

Artikelnummer

DIE063974

Herstellernummer

063974

Hersteller

DIE

Art des Verbinders:

Klemmschuh

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsloch:

11 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Art des Verbinders:Klemmschuh, Geeignet für Rundleiterdurchmesser:10...10 mm, Befestigungsloch:11 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Art der Befestigungsschrauben:Flachrundschraube