Startseite

DIETZEL - DIE063968 FirstbA1/4gel, 180-260 mm, A˜ 8 mm, mit - 063968

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE063968 FirstbA1/4gel, 180-260 mm, A˜ 8 mm, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Anwendung - First/Grat

  • Montageart - spannbar

  • Spannbereich - 180...260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579639682

Artikelnummer

DIE063968

Herstellernummer

063968

Hersteller

DIE

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Anwendung:

First/Grat

Montageart:

spannbar

Spannbereich:

180...260 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

25 mm

Befestigungsart Leiter:mit Clipschelle, Leiterdurchmesser:8...8 mm, Anwendung:First/Grat, Montageart:spannbar, Spannbereich:180...260 mm, Werkstoff des Halters:Edelstahl (V2A), Werkstoff des Trägers:Edelstahl (V2A), Länge des Trägers:25 mm