Startseite

DIETZEL - DIE063897 Tiefenerder, A˜ 25 mm, 1500 mm, feuerver - 063897

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE063897 Tiefenerder, A˜ 25 mm, 1500 mm, feuerver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579638975

Artikelnummer

DIE063897

Herstellernummer

063897

Hersteller

DIE

Ausführung:

sonstige

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:sonstige, Länge:1500 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt