Startseite

DIETZEL - DIE063882 Tiefenerder, A˜ 20 mm, 1500 mm, Niro V4A - 063882

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE063882 Tiefenerder, A˜ 20 mm, 1500 mm, Niro V4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579638821

Artikelnummer

DIE063882

Herstellernummer

063882

Hersteller

DIE

Ausführung:

sonstige

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:sonstige, Länge:1500 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:unbehandelt