Startseite

DIETZEL - DIE063805 Potentialausgleichschiene,Grundplatte u. - 063805

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE063805 Potentialausgleichschiene,Grundplatte u.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Isolator - nein

  • Höhe - 42 mm

  • Breite - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579638050

Artikelnummer

DIE063805

Herstellernummer

063805

Hersteller

DIE

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Isolator:

nein

Höhe:

42 mm

Breite:

51 mm

Länge:

162 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

8

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

7

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Werkstoff der Klemme:

Messing

Oberfläche der Klemme:

vernickelt

Potentialausgleichschiene, klein