Startseite

DIETZEL - DIE061664 PE-EndtA1/4lle, A˜ 16 mm, hellgrau - 061664

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE061664 PE-EndtA1/4lle, A˜ 16 mm, hellgrau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579616645

Artikelnummer

DIE061664

Herstellernummer

061664

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Endtüllen, Kunststoff, steckbar,hellgrau