Startseite

DIETZEL - DIE061307 Gitterbahnverbinder, 41x18 mm, inkl. Sch - 061307

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE061307 Gitterbahnverbinder, 41x18 mm, inkl. Sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918110398

Artikelnummer

DIE061307

Herstellernummer

061307

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...4.5 mm

Länge:

41 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

GV 30E Gitterbahn-Verbinder Edelstahl