DIETZEL - DIE061296 Gitterbahn, U-fArmig, 200x53x3000 mm, E - 061296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 53 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9434 mm²
Packung
1 ST
EAN
4040918110183
Artikelnummer
DIE061296
Herstellernummer
061296
Hersteller
DIE
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9434 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


