DIETZEL - DIE061206 PVC-Kabelschutzschlauch, A 32 mm, flexi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - sonstige
Außendurchmesser - 38 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 32 mm
Packung
1 M
EAN
9002579612067
Artikelnummer
DIE061206
Herstellernummer
061206
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
38 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Biegeradius, statisch:
169 mm
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein