Startseite

DIETZEL - DIE061204 PVC-Kabelschutzschlauch, A˜ 20 mm, flexi

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE061204 PVC-Kabelschutzschlauch, A˜ 20 mm, flexi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - sonstige

  • Außendurchmesser - 24.7 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 20 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579612043

Artikelnummer

DIE061204

Herstellernummer

061204

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

sonstige

Außendurchmesser:

24.7 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

20 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Biegeradius, statisch:

103.5 mm

Halogenfrei:

nein

UV-beständig:

nein

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Kabelschutzschlauch PVC, hellgrau (RAL 7035), von -20 Grad/+60 Grad, VPE30 m, IP 65, mit PVC Innenwendel