Startseite

DIETZEL - DIE061114 Gitterbahn, U-fArmig, 100x53x3000 mm, E - 061114

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE061114 Gitterbahn, U-fArmig, 100x53x3000 mm, E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918110176

Artikelnummer

DIE061114

Herstellernummer

061114

Hersteller

DIE

Breite:

100 mm

Höhe:

53 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4717 mm²

G 50-10E Gitterbahn Edelstahl L= 3m B= 0,1m Drahtdurchm.= 4mm