Startseite

DIETZEL - DIE061050 PP-Steckverbinder, A˜ 50 mm, druckdicht, - 061050

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE061050 PP-Steckverbinder, A˜ 50 mm, druckdicht,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rohrdurchmesser - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 145 mm

  • Geschlossen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579610506

Artikelnummer

DIE061050

Herstellernummer

061050

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Rohrdurchmesser:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

145 mm

Geschlossen:

ja

Oberfläche poliert:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Rohrdurchmesser:50 mm, Länge:145 mm, Geschlossen