DIETZEL - DIE060766 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 060766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918076953
Artikelnummer
DIE060766
Herstellernummer
060766
Hersteller
DIE
Länge:
400 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


