Startseite

DIETZEL - DIE057391 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, Flachp - 057391

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE057391 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 24...28 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918019202

Artikelnummer

DIE057391

Herstellernummer

057391

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

24...28 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

Kabelschelle, Ausführung U, Edelstahl 1.4301, D 24-28mm