Startseite

DIETZEL - DIE057389 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, Flachp - 057389

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE057389 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 16...20 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918019080

Artikelnummer

DIE057389

Herstellernummer

057389

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

16...20 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

16

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 20 U-VA Kabelschelle für Durchmesser 17-20mm, Höhe=50mm