DIETZEL - DIE057388 Kabelschelle, fA1/4r A 12-16 mm, Flachp - 057388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 12...16 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918019028
Artikelnummer
DIE057388
Herstellernummer
057388
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
12...16 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


