Startseite

DIETZEL - DIE056930 ZAhlertafel GR. II, 500 V, Aufputz - 056930

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE056930 ZAhlertafel GR. II, 500 V, Aufputz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004197551

Artikelnummer

DIE056930

Herstellernummer

056930

Hersteller

DIE

Farbe:schwarz, Höhe:370 mm, Breite:210 mm