DIETZEL - DIE056925 Rinnenvertikalbogen, 400x60x300 mm, inkl - 056925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Innenradius - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Materialstärke - 1.25 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918082572
Artikelnummer
DIE056925
Herstellernummer
056925
Hersteller
DIE
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Innenradius:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


