Startseite

DIETZEL - DIE056924 Rinnenabzweigdeckel, 300 mm, tauchfeuerv - 056924

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE056924 Rinnenabzweigdeckel, 300 mm, tauchfeuerv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918084781

Artikelnummer

DIE056924

Herstellernummer

056924

Hersteller

DIE

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

RAD 30F Rinnen-Abzweigdeckel tauchfeuerverzinkt B= 0,3m