DIETZEL - DIE056917 Rinnenbogendeckel, 90A^, 300 mm, tauchfe - 056917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918084729
Artikelnummer
DIE056917
Herstellernummer
056917
Hersteller
DIE
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


