Startseite

DIETZEL - DIE055219 Profildichtring, A˜ 175 mm, schwarz - 055219

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE055219 Profildichtring, A˜ 175 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 170 mm

  • Innendurchmesser - 150 mm

  • Stärke - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579552196

Artikelnummer

DIE055219

Herstellernummer

055219

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

170 mm

Innendurchmesser:

150 mm

Stärke:

15 mm

Werkstoff:Gummi, Form:sonstige, Außendurchmesser:170 mm, Innendurchmesser:150 mm, Stärke:15 mm