DIETZEL - DIE051657 Kabelschelle, fA1/4r A 24-28 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 24...28 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579516570
Artikelnummer
DIE051657
Herstellernummer
051657
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
24...28 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
25
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


